※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×35 フランジボタンキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41559201 8×35 フランジボタンキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41559201

フランジボタンキャップ (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 41559201 品番 8×35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種別全ねじ ねじの呼びM8 材質SCM435 長さ(mm)35 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)(最小)2.6 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)5 表面処理黒染め 寸法e(mm)(最小)5.72 頭部形状フランジ付きボタン 寸法K(mm)4.4 寸法h(mm)(最小)1.4 寸法da(mm)(最大)9.2 寸法w(Φmm)17 寸法dk(mm)12.6 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3919:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする