※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ボルト
日産ネジの 六角穴付ボタンボルト
フランジボタンキャップ (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41559253
品番
10×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
SCM435
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(最小)3.1
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
(最小)6.86
頭部形状
フランジ付きボタン
寸法K(mm)
5.5
寸法h(mm)
(最小)1.6
寸法da(mm)
(最大)11.2
寸法w(Φmm)
20.9
寸法dk(mm)
15.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41559253
10×30
41460133
10×30
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ
1パック(4個)
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました