SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 面取り・バリ取り
SK(新潟精機)の 面取りカッター
SK(新潟精機)の カッター(カウンターシンク)
六角軸プロメン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41559264
品番
RP-14
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。
シャンク径(Φmm)
6.35
全長(mm)
48
用途
鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などに
使用範囲(mm)
6〜14
切刃形状
その他
シャンク形状
六角