センタードリル 60°

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41559526 品番 CD-1×60°
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

センター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。

ドリル径(Φmm)1 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)35 溝長(mm)8.5 公差±0.05(ドリル径)、h7(シャンク径) 用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)60 コーティング無し
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
DIYで使用

精度を求める穴あけの中心点を作るのに利用。ポンチを打った後に下穴を開ける前にセンタドリルで揉んでおくと下穴の精度が上がりズレを防止できます。

2026-01-12
用途:
旋削加工物のドリル加工の下穴に

有名メーカーのコーティングものと比べても余り変わらないかと思います。
寿命さえ長ければ問題ないです。

対象商品:
41559553
2025-11-30
用途:
DIY
製造業

木材のタッピング下穴や金属薄板の穴あけにも便利。チャック分の長さを考えて長めを選択した方が使いやすいと思う。

対象商品:
41559535
2024-08-24
用途:
アルミ板穴開け
製造業

初めて使用しました。センターポンチに比べ、センタードリル+旋盤の位置決め精度に満足しています。

対象商品:
41559569
2024-05-23
用途:
灯油ボイラー廻り架台
その他業種

灯油ボイラー設置でブラケットの架台にステンレス板を応用して、穴開けします。小さい径のセンタードリルで中心をだし10ミリのボルト以上の穴を開けます。

対象商品:
41559526
2023-07-21
用途:
製品製作時

初めて製品に穴あけ時のセンター決めと下穴を開ける時に使用しました。精度も向上し、こんなものがあるとは早くから知っていれば苦労せずに済んだと便利に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41559544
2023-07-25
用途:
SUSでもよく切れる
スタジオ・オーバーレイ 様

初期によく切れるのは当然かもしれませんが、以前の物も3年は切れ味に不満はありませんでした。またリピートしようと思います。

対象商品:
41559569
2023-06-22
用途:
穴あけの位置決め

安価で特に使用に問題ないためリピートしています。短いとはいえ先端は細いドリルなのでワークの固定が甘かったり無理を掛けると折れてしまう事はありますが、使い方の問題かなと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2人が参考にしています
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする