250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30m) 注文コード 41559598 品番 ETFE 0.2SQ キ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。

用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。 使用温度範囲(℃)-100〜150 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)ETFE 導体構成(本/mm)3/34/0.05 導体外径(Φmm)0.64 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)0.94 材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅 ケーブルサイズ(SQ)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする