センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
加工品の材質が高硬度品の為、既存のハイス材では摩耗が早く大変でしたが、サイズを変更してコーティング品を使う事でそこの問題が解決し、仕事が捗って助かりました。
寸法位置に穴あけを行う際に使用してます、この商品を使って穴位置の狂いが減少。
ジャストで湾曲の硬い素材に印を入れることができる。まあ使ったらわかる。
剛性が高くど真ん中に穴が開くので大変重宝しております。
旋盤で中心の穴開けをする時に使用。マイクロフライス盤でも使用するかも。。。。