センタードリル 60° TiAlCNコート

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41559693 品番 TiAlCN-CD-2.5×60°
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

センター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。

ドリル径(Φmm)2.5 シャンク径(Φmm)7.7 材質HssE 5% 全長(mm)57 溝長(mm)14 コーティングTiAlCN 用途センター穴の加工や位置決め作業に。 公差±0.08(ドリル径)、h7(シャンク径) 先端角(°)60
化学物質等安全データシート(SDS):(0.7MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41559709
2023-09-06
用途:
旋盤加工品のセンター穴加工用
七宝金型工業株式会社 様 (製造業)

加工品の材質が高硬度品の為、既存のハイス材では摩耗が早く大変でしたが、サイズを変更してコーティング品を使う事でそこの問題が解決し、仕事が捗って助かりました。

対象商品:
41559684
2022-02-18
用途:
商品加工
株式会社HKS九州サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

寸法位置に穴あけを行う際に使用してます、この商品を使って穴位置の狂いが減少。

対象商品:
41559675
2021-10-21
用途:
焼き入れピンにセンターポンチを使わずに穴をあけたい

ジャストで湾曲の硬い素材に印を入れることができる。まあ使ったらわかる。

対象商品:
41559684
2021-01-15
用途:
旋盤作業
石川モータース 様

剛性が高くど真ん中に穴が開くので大変重宝しております。

対象商品:
41559666
2020-12-23
用途:
旋盤で使用

旋盤で中心の穴開けをする時に使用。
マイクロフライス盤でも使用するかも。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする