センタードリル 90° TiAlCNコート

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41559736 品番 TiAlCN-CD-1×90°
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一部のセンター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。

ドリル径(Φmm)1 シャンク径(Φmm)4 材質Hss 全長(mm)35 溝長(mm)7 コーティングTiAlCN 用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 公差0〜0.10(ドリル径)、h7(シャンク径) 先端角(°)90
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41559754
2022-04-08
用途:
穴位置決め&下穴加工に
その他業種

ポンチ打って、細い径のドリルで下穴を開けていましたが、結構位置がずれることがあり、こちらのセンタードリルを使用して下穴を開けましたら、正確な位置で穴加工できています。(手持ち電動工具での使用です。)

対象商品:
41559754
2020-03-29
用途:
金属材料のセンタ穴開け

コンパクトで細かい作業にピッタリであり満足している。

対象商品:
41559745
2019-12-13
用途:
アルミケースの加工
その他業種

コスパがよく、切れ味も問題ないです。
次回も購入するつもり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする