コスモ石油
コスモ ディーゼルDH-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1缶(20L)
注文コード
41559894
品番
10W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DPF付き車輌に最適なJASO(日本自動車技術会規格)「DH‐2」を取得したLow Ashディーゼルエンジンオイルです。
密度(g/cm
3
at15℃)
0.876
引火点(℃)
230
動粘度(mm
2
/s)
100℃:10.29、40℃:68.04
粘度指数
137
流動点(℃)
-27.5
酸価(mgKOH/g)
1.85
塩基価
6.72mgKOH/g
色(ASTM)
L3.0
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お客様の使用環境に応じた更油距離でお使いください。
※建機等でA重油を燃料とする機関には使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません