コスモ マリン4010

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1缶(200L)
注文コード
41559946
品番
40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

コスモマリン 3010・4010は精選された原油から高度に精製した高級パラフィン系鉱油に清浄分散剤、酸化防止剤、油性向上剤など各種の添加剤を配合した高級潤滑油です。

引火点(℃)
272
流動点(℃)
-12.5
動粘度(mm2/s)
100℃:13.92、40℃:140.1
粘度指数
95
密度(g/cm3 at15℃)
0.8986
色(ASTM)
L2.0
塩基価(mgKOH/g)
10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※コスモマリン 3010・4010は極めて多量の添加剤を配合した高級ヘビーデュ-ティ油で、強酸を中和し、また、潤滑の障害にならないように汚れを微細に分散するため、注水清浄の効果はあまり認められません。一般的には注水清浄は行わないようにリコメンドして下さい。なお、清浄機の清浄効果を上げるために、通油量をしぼり、油温も80~85℃に保って清浄作業を行って下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする