コスモ石油
コスモ マリン4025
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
注文コード
41559973
品番
40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
コスモマリン 3025・4025は高性能中速エンジンのシステム・シリンダ油です。
基油は、高度に精製されたパラフィン系鉱油を使用し、清浄分散剤、酸化防止剤、油性向上剤など各種の添加剤を配合したものです。
引火点(℃)
270
流動点(℃)
-12.5
動粘度(mm
2
/s)
100℃:13.88、40℃:135.8
粘度指数
98
密度(g/cm
3
at15℃)
0.9064
色(ASTM)
L2.0
塩基価(mgKOH/g)
25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大略最高平均有効圧力が14~15程度以上で、A・B重油を使用する場合はコスモマリン3025/4025、C重油ではコスモマリン3040/4040を使用する場合が多い。ただし、シリンダ注油がある場合は異なることもあるので詳しくはエンジンメーカーのリコメンドに従って下さい。
※注水清浄は行わないで下さい。ただし、遠心分離機やフィルタによる清浄は十分実施することが望ましい。
※遠心分離機では油温を80~85℃とし、通油量は公称能力の1/3以下で行うことが望ましい。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません