画像準備中

コスモ グリースダイナマックススーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード41560594 品番NO.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高度に精製したパラフィン系高粘度指数鉱油と、耐熱性、耐水性などの特性を与えるリチウム石けん増ちょう剤とから成り、さらに酸化安定性、さび止め性、極圧性などの性能を高める各種の添加剤を配合した高性能マルチパーパスグリースであり、あらゆるグリース潤滑個所に使用できます。

混和ちょう度367(25℃) 滴点(℃)195 潤滑性A級(14日) 外観淡褐色バター状 蒸発量(%)0.33(99℃/22hr) 耐荷重(N)【チムケン式】245 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格(100℃/24hr) 低温トルク(mN・m)【起動】72、【回転】32(20℃) 混和安定度380(10万回) きょう雑物(個/cm3)【10μm以上】5.33、【25μm以上】100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする