混和ちょう度276(25℃)
滴点(℃)197
潤滑性A級(14日)
外観淡褐色バター状
離油度(%)0.6(100℃/24hr)
蒸発量(%)0.35(99℃/22hr)
耐荷重(N)【チムケン式】245
危険物の類別非危険物
銅板腐食合格(100℃/24hr)
低温トルク(mN・m)【起動】201、【回転】78(20℃)
混和安定度284(10万回)
水洗耐水度(%)2(79℃/1hr)
漏えい度(g)1.2(104℃/6hr)
きょう雑物(個/cm3)【10μm以上】677、【25μm以上】100