画像準備中

コスモ グリースダイナマックススーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード41560628 品番NO.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高度に精製したパラフィン系高粘度指数鉱油と、耐熱性、耐水性などの特性を与えるリチウム石けん増ちょう剤とから成り、さらに酸化安定性、さび止め性、極圧性などの性能を高める各種の添加剤を配合した高性能マルチパーパスグリースであり、あらゆるグリース潤滑個所に使用できます。

混和ちょう度235(25℃) 滴点(℃)193 潤滑性A級(14日) 外観淡褐色バター状 蒸発量(%)0.34(99℃/22hr) 耐荷重(N)【チムケン式】245 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格(100℃/24hr) 低温トルク(mN・m)【起動】245、【回転】108(20℃) 混和安定度256(10万回) 水洗耐水度(%)2(79℃/1hr) 漏えい度(g)0.8(104℃/6hr) きょう雑物(個/cm3)【10μm以上】677、【25μm以上】100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41560628 NO.3 44803510 EP-3 画像準備中 コスモNEWダイナマックスグリース コスモ石油 1缶(16kg) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする