シェルルブリカンツ
シェル モーリナ S1 BJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1缶(20L)
1缶(20L)
1缶(200L)
動粘度(mm
2
/s)
100℃:6.8、40℃:46
100℃:5.5、40℃:32
100℃:6.8、40℃:46
100℃:8.8、40℃:68
100℃:11.1、40℃:100
100℃:14.7、40℃:150
100℃:18.8、40℃:200
全11種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
41560969
品番
46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高度精製された純鉱油で、一般機械の循環式および密閉式給油 箇所において、添加剤入り潤滑油を必要としない軸受や、その他特殊用途等、広範囲の途に適しています。
引火点(℃)
238(開放式)
流動点(℃)
-12.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
100℃:6.8、40℃:46
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
102
密度(g/cm
3
at15℃)
0.875
色(ASTM)
L1.0
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。
※他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。
※ご使用にあたっては、事前に安全データシート(SDS)をご覧ください。
※製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。ご不明な点がございましたら、ルブカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません