長岡特殊電線
長岡特殊電線の 電線/ケーブル
長岡特殊電線の 汎用ケーブル
長岡特殊電線の IV
CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
41561007
品番
CHC300 2.0SQX4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
用途
コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。
色
灰
規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
300以下
芯数(C)
4
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PVC
導体構成(本/mm)
37/0.26
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
9.9
線心識別
黒白赤緑
絶縁体外径(Φmm)
3
ケーブルサイズ(SQ)
2
関連資料:
(0.51MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表