曜日別特売
EM-CHC300 0.75SQX2C EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB) 長岡特殊電線 41561016

EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
仕上外径(Φmm)7.3
芯数(C)2
内容量1本(100m)注文コード41561016品番EM-CHC300 0.75SQX2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。

用途
コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。
規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下芯数(C)2材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.3線心識別黒白絶縁体外径(Φmm)1.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
関連資料:(0.51MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする