用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。
色灰
規格電気用品安全法
定格電圧(V)300以下
芯数(C)4
材質(シース)耐燃性ポリエチレン
材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン
導体構成(本/mm)30/0.18
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)8.2
線心識別黒白赤緑
絶縁体外径(Φmm)1.1
ケーブルサイズ(SQ)0.75