EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100m) 注文コード 41561059 品番 EM-CHC300 1.25SQX3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。

用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。 規格電気用品安全法 定格電圧(V)300以下 芯数(C)3 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン 導体構成(本/mm)50/0.18 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)8.5 線心識別黒白赤 絶縁体外径(Φmm)1.5 ケーブルサイズ(SQ)1.25
関連資料:(0.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする