曜日別特売
AT-6P2A アレスタチェッカー 音羽電機工業 41561278

アレスタチェッカー

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可39日以内出荷とは
内容量1個注文コード41561278品番AT-6P2A
参考基準価格(税別)¥3,012,600販売価格(税込)¥2,637,800
販売価格(税別)
2,398,000

6.6kV配電用避雷器・避雷装置
1500Vの直流用避雷器試験器
6.6kV配電用避雷器素子の劣化が診断可能
操作が簡単で自動測定(放電開始電圧・素子劣化判定・動作開始電圧)
ギャップ付き、ギャップレス避雷器の試験が可能
ギャップ付き避雷器も安心して診断可能
放電電圧の検知は、非常に短いパルス電流で行う ため、ギャップを傷めません。
測定中はブザーとランプで注意喚起

測定範囲ギャップ付きDC9kV~、ギャップ無しDC1kV~出力電圧DC35kV max
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする