※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×6 六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 41561712 2×6 六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 41561712

六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41561712 品番 2×6
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種別全ねじ ねじの呼びM2 材質SCM435 長さ(mm)6 ねじピッチ0.4 寸法t(mm)0.7 寸法S(mm)1.3 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状ボタン 寸法K(mm)1.15 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)3.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41562787
2023-09-07
用途:
階段踏み面と受材の接合
有限会社光企画設計事務所 様

良かったです。検索でナットとボルトを参考セットにしてほしい。

対象商品:
41562394
2019-04-10
用途:
オートバイの部品
HOT BABE RACING 様

全く問題無く使えます。小箱で買っても邪魔にはならないしコスパも良いです。

対象商品:
41562507
2020-07-02
用途:
キャスターの固定用
都築工芸 様

品質も普通に問題なく値段も手頃で良いのだが、錆防止のための油が多くて袋の中がベトベト(油に浸けてザルで上げたくらい)な点がどうかと思う。1個ずつ拭いて使わなければならないのが煩わしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3801:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする