Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用モジュラージャック
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
41562215
品番
NR3170W
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。
ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター
キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
色
ホワイト
型
埋込型
極数
8極8心
規格
CAT6
表示
「LAN」表示付
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません