フルカラーコンセント シングルコンセント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41562310 品番 WN1161
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
タイプ抜け止め 種類埋込接地コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートフルカラー1コ用プレート

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする