Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
コスモシリーズワイド21 抜け止めシングル接地コンセント ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
41562319
品番
WN1161SW
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コスモシリーズワイド21
仕様
送り端子なし
色
ホワイト
種類
埋込抜け止めシングル接地コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
コンセントプレート1コ用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意