アドバンスシリーズ トリプルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード41562355 品番WTL13033W
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アドバンスシリーズ

仕様金属枠付 セラミックホワイト 種類埋込トリプルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41562355
2026-01-29
用途:
リフォーム
なし 様

製品は問題ないです。
発送もスムーズでしたので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする