コスモシリーズワイド21 トリプルコンセント 絶縁枠付 ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード41562398 品番WTF13034WK
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

コスモシリーズワイド21

仕様絶縁枠付 ホワイト 種類埋込トリプルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする