Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
コスモシリーズワイド21 抜け止め接地付ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
41562486
品番
WTF11623WK
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
コスモシリーズワイド21
仕様
金属枠付
色
ホワイト
種類
埋込抜け止め接地ダブルコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
コンセントプレート3コ用
注意
※右に回した状態で無理に引き抜かないでください。コンセントの刃受けが変形し、プラグを保持する力が低下します。また、破損の原因になります。
※
※極性付プラグは使用できません。
※
※電源プラグの刃の保持部がゴム製などで軟らかい場合、容易に回すことができない場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意