Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
41562556
品番
WTL11323H
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
アドバンスシリーズ
仕様
金属枠付
色
グレー
種類
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
コンセントプレート3コ用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意