Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 防水コンセント
フル接地防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
41562748
品番
WK4102K
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途
露出・埋込両用
仕様
抜け止め式・アースターミナル付
色
クリームグレー
種類
フル接地防水コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
注意
※右に回した状態で無理に引き抜かないでください。コンセントの刃受けが変形し、プラグを保持する力が低下します。また、破損の原因になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意