NCスポッティングドリル 90°

(5件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41562859 品番 N-NC-SPTD90-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。

材質Hss Co 5% 全長(mm)89 公差0〜-0.015(ドリル径)、-0,009〜0(シャンク径) 溝長(mm)25 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)90 ドリル径(Φmm)10 コーティング無し 芯厚(mm)0.9〜1 用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41562859 N-NC-SPTD90-10 05596857 NC-LDS 10×90° 穴面取りドリル スタンダード NC-LDS OSG(オーエスジー) 穴面取りドリル スタンダード NC-LDS OSG(オーエスジー) 1本 3,398 税込3,738 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
NC旋盤加工の芯取り用

細い穴が曲がらないためのリーディングドリルとして使用している。
研ぐと微妙に芯がブレるのでしっかりした同芯加工がしたいものは新品を使用する関係上安価なのは非常にありがたい。

2025-05-16
用途:
精密部品加工

φ16 90°ですが投影機で見る限り90°より4°位小さいように見えます。90°を正確に求められてない用途に使うつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
41562834
2024-07-29
用途:
ドリルの前加工に使用
製造業

webカタログに、先端角度が出て居ると良いと思います

対象商品:
41562834
2021-09-04
用途:
ポンチなしでの作業
農・林・水産業

初めて、モノタロウドリルを使用したが簡単に刃先が折損してしまった。

対象商品:
41562868
2020-04-27
用途:
ドリル穴開け前のモミつけ等
製造業

ドリルで大きい穴を開ける時、ポンチでは跡が小さく位置がズレやすい。センタードリルを考えていたが、先端が折れたら使えなくなるのでこのドリルを選択した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする