NCスポッティングドリル 90° TiNコート

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41563008 品番 TiN-NC-SPTD90-5
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。

材質Hss Co 5% 全長(mm)60 公差0〜-0.012(ドリル径)、-0,008〜0(シャンク径) 溝長(mm)15 シャンク径(Φmm)5 先端角(°)90 ドリル径(Φmm)5 コーティングTiN 芯厚(mm)0.45〜0.55 用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41563026
2026-02-28
用途:
機械加工時のモミツケ
株式会社魚谷鉄工所 様

使い始めて早い段階で刃先が欠けてしまいました。
少し不安を感じましたが、少し送り速度を落としてみたら順調に使えています。
値段を考えたら手頃かな。
メーカー物は年々値段が上がってますから。

対象商品:
41563017
2023-06-22
用途:
軽金属の溝切り加工

本来の用途と異なりますが、アルミ材への90°の溝切に使用してみました。当方の環境では問題なく十分使えました。

対象商品:
41563008
2022-11-20
用途:
皿ネジ傾斜部の切削

皿ネジ底部の傾斜部に密着する穴開けに使用しており満足。

対象商品:
41563017
2022-05-29
用途:
穴あけ前のセンターリング
有限会社コトブキ商工 様 (製造業)

チョット深い所でもシャンクが長目なので便利です。安いのでまた購入します。

対象商品:
41562983
2021-08-13
用途:
スポット溶接を切るのに購入しました
高橋農園 様 (農・林・水産業)

このドリルを購入前は普通のドリルでスポットを切っていましたが
専用のドリルがある事を知り購入しました。
円錐で無くフラットなのでスポットだけが切れて良いです

1人が参考にしています
対象商品:
41562999
2021-08-27
用途:
部品加工のサンタポンチに使用
製造業

サンタードリルもたまに先端部が折れたりしますが
これは安心して使ったます。タップやキリ穴のセンター揉みには助かって

対象商品:
41563008
2020-01-21
用途:
金属工作
北五条家電修理 様

フライス盤で溝入れに使ってみました。
それほどブレも無く、綺麗に90度の溝ができました。
その他、タップの芯出し(下穴)に便利です。
同時に購入したモノタロウ・タッピングスプレーも効果を出します。

2人が参考にしています
対象商品:
41563035
2023-12-30
用途:
センター穴に使っている。
大雄鉄工所 様 (製造業)

快削鋼で、使っていますが、1500個を超えたあたりから、切れ味が悪くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする