帝健
帝健の 耐切創手袋
帝健の その他耐切創手袋
耐切創縫製手袋(5本指)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
41563263
品番
EGF-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。
切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
全長(cm)
25
材質
甲(表:アラミド繊維(テクノーラ)ニット、裏:綿)、掌(表:アラミド繊維(テクノーラ)織物、裏:綿)
入数(双)
1
用途
ガラス製造/自動車/機械
仕様
掌当付
機能
耐切創
RoHS指令(10物質対応)
対応