帝健
帝健の 耐切創手袋
帝健の その他耐切創手袋
耐切創縫製手袋(5本指)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
41563279
品番
EGF-60
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。
切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
全長(cm)
26
材質
甲(表:アラミド繊維(テクノーラ)織物、裏:綿)、掌(表:アラミド繊維(テクノーラ)織物、裏:綿)
入数(双)
1
用途
ガラス製造/自動車/機械
仕様
掌当付
機能
耐切創
RoHS指令(10物質対応)
対応