オーディオストリーマー SR11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41563771 品番FIO-SR11-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

AirPlayとRoon Ready対応のハイレゾ認証ストリーミングデバイス。1000Mbpsのギガビットイーサネットと2.4G+5Gデュアルバンド Wi-Fiに対応し、多彩なデジタル出力を搭載。カスタムLCDディスプレイと赤外線リモコンで快適な操作性を実現し、デュアルUSB出力も備えています。さらにファームウェアアップデートにより、機能の拡張も可能です。

付属品専用電源アダプター、専用赤外線リモコン、USB Type-A to Type-Cケーブル、クイックスタートガイド 仕様●MQA:USB/同軸デジタル/光デジタル※フルボリューム時に対応●サンプリングレート表示(LOGOライト):48kHz以下:シアン、48kHz超:イエロー、DSD:グリーン●ネットワーク:ギガビットイーサネットポート●ハードウェア構成:SoC:X2000、Wi-Fiモジュール:AP6256、電源:G2257Q51U、イーサネット:YT8531C●ファームウェアアップグレード:USBメモリーによるアップグレードに対応(USB Type-A、Type-C両対応)●音量調整:ノブ、リモコン●再生モード:MIX(Roon ReadyとAirPlay)、Roon Ready、AirPlay●最大対応サンプリングレート(AirPlay):PCM/DSD/MQAを44.1kHz/16bitに変換して出力●最大対応サンプリングレート(RoonReady):USB:768kHz/32bit、DSD256(DoP)※実際の受信仕様は接続機器のデコード性能に依存します、同軸デジタル:192kHz/24bit、DSD64、・光デジタル:192kHz/24bit、DSD64●電源入力:USB Type-C(電源供給専用)●動作時電流:通常時:250mA(有線LAN接続時、画面とLOGOライトのデフォルト輝度時)、同軸/光デジタル出力時:250mA(有線LAN接続時、画面とLOGOライトのデフォルト輝度時)、USB出力時:290mA(有線LAN接続時、画面とLOGOライトのデフォルト輝度時、パワーアンプ電流除く) 寸法(mm)約157×133×32.3(脚部含む) ブラック 質量(g)約375 電源DC 5V/2A バッテリー非搭載 ディスプレイLCDディスプレイ、表示内容:サンプリングレート、音量レベル、動作モード、出力モードなど リモコン赤外線リモコン対応(付属リモコンのみ) オーディオ出力同軸デジタル(RCA)、角型光デジタル、USB Type-A、USB Type-C ボタン仕様電源、エンコーダーノブ(音量調整付)、リセットホール(電源オンの状態で短押) 無線LAN5G+2.4G デュアルバンド Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n/ac)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする