USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11 R2R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 注文コード41563850 品番FIO-K11R-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

K11 R2Rは、24bit R2R DAC技術を採用した革新的な据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。オーディオライフに今まで以上の高品質な体験と優れた操作性を提供します。

付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.35mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書 仕様●DACモジュール:独自開発ディスクリート型24ビットR2R DAC●SoC:GD32F303RET6●THD+N:0.025% (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●ノイズフロア:7.2uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、14.1uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●ボリュームコントロールチップ:NJW1195A●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit 寸法(mm)147×133×32.3(フット含む) シルバー 質量(g)約420 出力460mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、50mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、1300mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、220mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)8〜350 出力インピーダンス(Ω)PO<1(32負荷) デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他) S/N比115dB以上 ( A-weighted) 応答周波数(kHz)0.02〜50 (-0.2dB) デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする