デジタルオーディオプレーヤー M11S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41563859 品番FIO-M11S-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

M11Sは、FIIOのDAPとして金字塔となる高い評価を獲得した大ベストセラーモデル「M11」をベースに、さらなる性能向上を果たした後継モデルです。
新たなSoC、新たなDACチップの搭載により、M11と比較して圧倒的な処理の高速化、GMSによるストリーミングサービスに対応。最大670mW(32Ω・バランス出力時)という強力な駆動力を実現しながら、低ノイズ・低歪み・低消費電力の理想特性を達成したFIIO独自の新世代ヘッドホンアンプ回路を搭載することで、音楽リスニング体験のスタンダードを新たなステージへを誘う戦略モデルの誕生です。

付属品スクリーンプロテクター(出荷時にM11S本体に貼り付け済み)、クリアケース、USB3.0ケーブル、保証書、クイックスタートガイド 仕様●DACチップ:ES9038Q2M×2●SoC:クアルコム社製Snapdragon 660●メモリー/内蔵ストレージ:3GB/32GB●拡張ストレージ対応:microSDカード:1スロット(最大2TB対応)●最大対応サンプリングレート/ビットレート:PCM:384kHz/32bit、DSD:DSD256/1bit(内部データ再生、USB入力のASIO Native再生時)、DSD128(USB入力のDoP再生時) 寸法(mm)125.2×74×18.5 質量(g)約271 バッテリー5300mAh ディスプレイ5.0インチIPSディスプレイ、720P 充電時間(時間)約3(QC急速充電) 充電方式QC3.0/QC4.0、PD2.0/PD3.0急速充電対応 チップタイプBluetooth:WCN3990(BT5.0) バッテリー稼動時間約15時間(シングルエンド) 対応コーデックBluetooth:受信時:SBC/AAC/LDAC、送信時:SBC/AAC/aptX/aptX-HD/LDAC/LHDC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする