デジタルオーディオプレーヤー M23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41563877 品番FIO-M23-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

M23は、デジタルオーディオプレーヤーの中核モデルとして定評のあるM11Plusシリーズの最新世代モデルです。DACにはAKM製フラッグシップ・セパレートシステム「AK4499EX+AK4191EQ」を採用し、アンプにはTHX特許技術アンプ「AAA-78+」を採用しています。ホームユースも見据えた「DESKTOP MODE」を新たに実装し、最大1000mWもの大出力を実現しました。あらゆるシーンで最適な使い方を可能にするユーザビリティの高さも特長です。

付属品スクリーンプロテクター(製品装着済み)、ケース (M23にシリコンケースが付属 / M23 Stainless Steelにはレザーケースが付属 )、microSDカード取り出しピン、USB Type-A to Type-C 変換アダプタ、USB Type-C to Type-C データ/充電ケーブル、保証書、取扱説明書、クイックスタートアップガイド 仕様●DACチップ:AK4191EQ+AK4499EX●SoC:Qualcomm製Snapdragon 660●THD+N(SuperHighGainモード時):0.00038%(1kHz/-6dB@32Ω)●ストレージ容量:64GB(46GB使用可能)●ノイズフロア(SuperHighGainモード時):1.9μV未満(A-weighted、アンバランス出力)、3.1μV未満(A-weighted、バランス出力)●ヘッドホンアンプ:THX AAA 78+ 2基●外部ストレージ対応:microSDカード (最大2TBまで対応)●最大出力(SuperHighGainモード時):バランス:1000mW (32Ω,THD+N<1%)、バランス:240mW (300Ω,THD+N<1%)、アンバランス:440mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:60mW (300Ω,THD+N<1%)●対応サンプリングレート:内蔵データ再生、USB DAC:384kHz/32bit、DSD256、USB出力:768kHz/32bit、DSD512(Native)●電池容量:5500mAhリチウムポリマー 寸法(mm)136.5 x 75.7 x 18.1 質量(g)約299(M23)、約392(M23 Stainless Steel) アナログ出力シングルエンドライン出力兼用3.5mmヘッドホン端子、バランスライン出力兼用4.4mmヘッドホン端子 出力インピーダンス(Ω)2以下(バランス出力)、1以下(アンバランス出力) デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(3.5mmヘッドホン出力と排他)、USB3.0 Type-C ディスプレイ5.5インチ(1440×720)タッチスクリーン S/N比SuperHighGainモード時:125dB以上(A-weighted) バッテリー稼動時間約10.5時間(アンバランス出力)、約9時間(バランス出力) インピーダンス(Ω)バランス: 8〜350 、アンバランス: 8〜150 USBポートUSB3.0 Type-C (データ通信、充電) / 独立給電用USB Type-C BluetoothVer.5.0 対応コーデック送信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LHDC/LDAC、受信:SBC/AAC/LDAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする