屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 防雨構造 ブリスター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41564049 品番 3DLCS(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。ブリスターパック包装。
衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。全ての出力端子と入力端子間は通電式なので、どの系統からでもブースターやアンテナへの電源の供給が可能です。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。

付属品Fー5接栓×4、防水キャップ×4 仕様屋外用3分配器 質量(kg)0.23 外形寸法(mm)51×137×49.6(本体部) 構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 機能【通電機能】入力・全出力間通電 DC15V 0.8A以下 周波数帯域(MHz)10〜3224 適合マスト径(Φmm)22〜49 入出力端子F型端子
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする