USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA11 Type-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41564209 品番FIO-KA11TC-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

KA11はスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて様々な場所でヘッドホン・イヤホンの高音質体験が可能なバスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。
Cirrus Logic製の高性能DACチップ「CS43131」により小型軽量ながらPCM384kHz/32bit、DSD256の再生に対応。USB Type-C端子により、スマートフォン、タブレット、パソコンなど様々な用途に応じて高音質で信頼性の高いサウンドを体験できます。

付属品マニュアル、保証書 仕様●DACチップ:CS43131●THD+N:<0.0006%(32Ω)●対応アプリ:「FIIO Control」(Android向け) 寸法(mm)約44.5 x 9.7 x 10.5 質量(g)約8.5 電源USBバスパワー駆動 入力端子USB Type-C S/N比≧125dB(32Ω,A-weighted) 対応フォーマットPCM384kHz/32bit、DSD256/1bit 色(本体)ブラック, シルバー 出力端子3.5mmシングルエンドヘッドホン出力 最大出力(mW)200(32Ω,THD+N<1%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする