Bluetoothアンプ BTR11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41564288 品番FIO-BTR11-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

BTR11は、独立したヘッドホンアンプ部とLDACコーデック対応により、高品質なワイヤレスオーディオを実現する新しいBluetoothレシーバーです。超低抵抗設計のアンプ回路と、デュアルコアCPU、デュアルコアNPUを備えたBluetooth 5.3対応のチップを組み合わせることで、コンパクトながら優れた音質性能を実現。長時間バッテリー駆動、マルチポイント対応など、使い勝手の良さも兼ね備えています。

付属品USB充電用ショートケーブル、クイックスタートガイド 仕様●THD+N:<0.008% (1kHz/-3dB@32Ω)●ノイズフロア:≦8μV(A特性)●ヘッドホン出力:3.5mmシングルエンド●対応オーディオコーデック:Bluetooth:AAC/SBC/LDAC 寸法(mm)55×19×14.6(クリップ含む) 質量(g)13 連続使用時間(時間)約15(AAC使用時)、約8.5(LDAC使用時) 周波数特性20Hz〜45kHz (<2.3dB) 出力インピーダンス(Ω)≦0.5 S/N比≧101dB(A特性) 充電時間(時間)約1.5 チップタイプBluetooth:BES2700 BluetoothVer. 5.3 最大出力(mW)45(16Ω、THD+N<1%)、30(32Ω、THD+N<1%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする