付属品JD1:3.5mm端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、JD1 Type-C:USB Type-C端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、保証書兼クイックスタートガイド
仕様●プレーヤー側端子:JD1:3.5mm TRRS (金メッキ)、JD1 Type-C:USB Type-C●対応サンプリングレート:最大96kHz/24bit(JD1 Type-C)
質量(g)片側:約7(ケーブル含まず)
形式インイヤーモニター型イヤホン
感度109dB/Vrms (@1kHz)
材質(ケーブル)OFC(無酸素銅)
再生周波数帯域(Hz)20-40k
ケーブル長(cm)約120
ヘッドフォン端子0.78mm 2ピン
インピーダンス(Ω)24 (@1KHz)
ドライバ種類ダイナミックドライバー1基