分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 ノイズに強い

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様屋内用 6分配器 注文コード41564365 品番6DMLS(P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用5分配器です。テレビの電波を5つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。壁面取付用ビス付属。
2K4K8K(〜3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。ポリ袋入りフラップ仕様

仕様屋内用 6分配器 質量(kg)0.095 外形寸法(mm)115×49×16.5 構造亜鉛ダイカスト 機能【通電機能】全端子通電形 周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 入出力端子F型端子
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69854514
2022-04-07
用途:
会社のテレビ増設用
その他業種

安く購入できたので良かったです。製品的には、DXアンテナの製品なので、信頼しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする