分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1端子通電型 ノイズに強い

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様屋内用 6分配器 注文コード41564374 品番6DMS(P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用5分配器です。テレビの電波を5つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。出力1端子から入力端子へ電源供給が可能。壁面取付用ビス付属。
2K4K8K(〜3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。ポリ袋入りフラップ仕様

仕様屋内用 6分配器 質量(kg)0.062 外形寸法(mm)115×49×16.5 構造亜鉛ダイカスト 機能【通電機能】1端子通電形 周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 入出力端子F型端子
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69854252
2021-04-05
用途:
衛星放送の右旋放送の受診に必要なために購入しました。
サービス業

取り付けやすく、便利でした。NHKの4K放送までは、今までの分配器で良かったのですが、3月から放送が始まったWOWOWの4Kや、私は見ていませんが、CS4Kの受信には、帯域が高い範囲に広がっていなければダメなので、交換しました。交換したらきちんと見ることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする