CS/BSラインブースター 新4K・8K(3224MHz)放送対応 防水構造 屋内 屋外兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41564417 品番C27S(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

新4K・8K(3224MHz)放送に対応した小形で高利得(27dB)のCS/BS-IFブースターです。入力ATT(-10dB)付でレベル調整が可能。防水構造で屋内、屋外兼用。壁面のネジ止め、結束バンドを使用すると、アンテナマストにも取付可能です。
BS/CSアンテナ用高利得(27dB)ラインブースターです。すべての2K4K8K放送に対応できます。テレビやレコーダーの増設で弱くなったテレビ信号のレベルを補います。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。小形、防水仕様(IP×4)で壁面取付可能、屋外防水BOXなしに屋外設置が可能。屋内・屋外どちらでも使用できます。壁面ネジ止め、結束バンドを使用するとアンテナマストに取付けできます。入力ATTスイッチ付のため入力レベルをフラットに10dB減衰させることができます。通電切り換えスイッチ付でBS/CSアンテナへの電源供給をON/OFFできます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。1個入れブリスタパック商品

使用帯域UHF・V-Low・FM(CATV)、CS/BS-IF(3224MHz) 付属品取扱説明書 仕様【入力ATT】UHF・V-Low・FM(CATV) -・CS/BS-IF 0/-10dB、【入出力通過電流】DC15V時 500mA 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)-20〜50 外形寸法(mm)115×30×25 電源DC11〜15V/50mA コネクタ形状入力/出力 F型端子 機能入力レベル調整(入力ATT)スイッチ、通電ON/OFFスイッチ、通電パイロットランプ 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV) 10〜770、CS/BS-IF 1000〜3224 インピーダンス(Ω)【入出力】75 雑音指数(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) -、CS/BS-IF 10以下 入力レベルUHF・V-Low・FM(CATV) -、CS/BS-IF 47〜70dB(ATT -10dB にした場合最大80)dBμV 利得(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) 0〜-3.5/CS/BS-IF 22/27 定格出力(dBμV)UHF・V-Low・FM(CATV):-、CS/BS-IF:92/97
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする