プロポーションチェア カバー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピンク×ホワイト脚 仕様補助クッション寸法:幅46×奥行25.5×高さ5.5cm、質量:500g 注文コード41564620 品番CH-YWW88W 3TEN(PK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は色・仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子。座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能。前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート。カバーは手洗い可能。

用途大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア 椅子 イス チェアー 大人 姿勢 デスクチェア クッション パソコンチェア 学童チェア 学童椅子 在宅勤務 テレワーク 仕様補助クッション寸法:幅46×奥行25.5×高さ5.5cm、質量:500g セット内容本体、補助クッション 材質【本体】天然木(ラッカー塗装)【座部】アクリル/ウレタンフォーム/合板 質量(kg)7 ピンク×ホワイト脚 耐荷重(kg)目安80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×61-68×43-64 組立時間約40-60分 適応身長(cm)約110-140
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする