ワイヤーダストボックス

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41564656 品番DWDB-45(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

分別にも大容量にも使えるダストボックス。
キャスター付きで移動もラクラク。袋をかけるフック付。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×31×60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.5×27.5×50 用途ゴミストッカー、ごみストッカー、ダストストッカー、ダストボックス、ごみ箱、ゴミ箱、ゴミ袋、ごみ袋、トラッシュシェルター、トラッシュゲージ、ゴミステーション、ゴミ保管庫、ごみ保管庫、ゴミ収納庫、ごみ収納庫として。 材質/仕上スチール/粉体塗装 質量(kg)2.5 タイプ開くだけ(キャスターのみ取付) 耐荷重(kg)5 フタの種類オープン式
取扱説明書:(1.38MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
工場の分別ごみ袋入れとして使用
製造業

1つのかごに対して 取っ手付きのゴミ袋 2枚セットして使ってますが 取っ手を掛けるとこがなくクリップで留めてる状態です 二つの出っ張りが両方付いていた方がいいかもです 画面よく見ないで購入したのも悪いのでそのまま使います

1人が参考にしています
対象商品:
69216683
2020-07-30
用途:
レジ袋などの収納に
卸売・小売業

店舗で使用するお渡し用袋類を入れるのに、ボックスにキャスターがついたものを探してみたのですがなかなかなく、こちらにたどり着きました。木製のものだともっと高額で、諦めてそれを買おうとしていたときに見つけたので嬉しかったです!結果、こちらの方が中がよく見えて使いやすい。いい買い物ができました。

対象商品:
69216683
2022-09-25
用途:
資材入れ
製造業

タイヤの回りが悪い、すぐ壊れそう。
4か所をネジ止めしますが、長さがあっているとは思えない。

1人が参考にしています
対象商品:
69216683
2020-08-20
用途:
出荷場
有限会社池一菜果園 様 (農・林・水産業)

掃除するときに移動しやすい。::::::::::::::::::::

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする