曜日別特売
44130 「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ 41564665

44130 「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ 41564665
44130 「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ 41564665
44130 「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ 41564665
44130 「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ 41564665
44130 「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ 41564665
44130 「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ 41564665
44130 「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ 41564665
44130 「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ 41564665
44130 「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ 41564665
44130 「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ 41564665
44130 「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ 41564665
44130 「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ 41564665
44130 「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ 41564665
44130 「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ 41564665

「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード41564665品番44130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

「こだわり素材とていねいな作り」 本体にヨーロッパで100年以上の歴史をもつ自然素材「バルカナイズド・ファイバー」を使用し、ひとつひとつ職人の手で作られています。「バルカナイズド・ファイバー」は剣道の防具にも使用され、堅牢で耐久性、耐衝撃性に優れ、歪みや割れに対しとても強い特性を持っています。また、使い込むほどに増していく味わいが楽しめる素材です。ひとつひとつ愛情を注がれて作られた商品は、この世にふたつとない、それぞれの表情をもっています。<走行機能へのこだわり>頑丈で滑らかなスケートボードのキャスターを使用。キャスター部分をより強くし衝撃を吸収。多少の凸凹も安定して乗り越えることが可能です。使用角度にもこだわり、重力に対してキャスター部が的確に路面をとらえるという安定した環境を実現しました。<シリアルナンバー入りの特別仕様>それぞれにシリアルナンバーが入っておりますので、世界にひとつしかないバッグとなります。

用途
「よいこのおどうぐばこ」と一緒にお出かけしよう! 子供の頃、文房具や大事な宝物などをしまっていた「よいこのおどうぐばこ」。発売から45年以上経つ今も根強い人気があり、世代を越えて懐かしく思う方も多いはず。そんな親しみのある、かわいい「らいおん柄」のおどうぐばこが、そのままのデザインでキャリーバッグになりました。ひとつひとつ職人の手で作られているこだわりのキャリーバッグは約33リットルの大容量で、2泊3日程度の小旅行に最適です。本体に使用されている「バルカナイズド・ファイバー」は堅牢で耐久性に優れ、使い込むほどに増していく味わいが楽しめ、子どものころ使っていた「おどうぐばこ」の懐かしさを感じさせます。内装も本物のおどうぐばこ同様にさわやかな青空のようなブルーで、まるで無限大に大切なものを詰め込めそうなデザインです。誰もが「よいこ」になれる、荷物の整理整頓もはかどりそうなキャリーバッグ。旅行のおともに、大事な思い出や夢を詰め込んでおでかけしてみてはいかがでしょうか。シリアルナンバー入りで、まさに世界にひとつだけの「わたしのおどうぐばこ」です。
仕様ウレタン塗装/本皮ハンドル/本皮コーナーパッチ/*シリアルナンバー入り寸法(mm)W385xD210xH530質量(kg)4.2容量(L)33素材バルカナイズド・ファイバーグリーンマーク認定
関連資料:(1.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする