アンテナ 共同受信用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平・垂直偏波対応 20素子相当 オールチャンネル対応 受信チャンネル:13〜52ch UAH750

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41565083 品番UAH750
参考基準価格(税別)¥33,810 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

共同受信用小型UHFアンテナ(20素子相当)です。アンテナを耐候性に優れた樹脂ケースでカバーしているので雪が積もりにくく雪が積もっても感度への影響が少なく済みます。溶融亜鉛メッキの金具を使用しており耐候性に優れています。
風・雪・サビに強く、組立の手間がない、コンパクトなデザインの共同受信用小型UHFアンテナです。20素子相当 7.0〜9.2dBの高利得を実現。水平・垂直両偏波に対応。UHFオールチャンネル(13〜52ch)対応地上デジタル放送用20素子(強・中電界用)アンテナ。小型なので、1つのマストベースにBSアンテナと併設が可能です。2台使用では、2局受信が可能です。電波到来方向にアンテナの向きを調整しても、避雷針の保護角内に設置しやすい小型設計。Φ32〜76.3mmのマストまでの太径マストにも設置可能。金具は錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。防水キャップ×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6)×4個付属。

受信チャンネル(ch)13〜52 付属品マスト抑え金具×1、ボルト×4、防水キャップ×1 質量(kg)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×348×152(Φ76.3のマストに取り付けた状態) 適合マスト径(Φmm)32〜76.3 素子数20素子相当 前後比(dB)16以上 動作利得(dB)7.0〜9.2(標準値) インピーダンス(Ω)75 (F型) 半値幅(度)55以下
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする