L6-SMG-1MP 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット 41565616

簡易包装 細径LANケーブル C6準拠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード41565616品番L6-SMG-1MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

細くて超スリムな3.0mmで しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。細くてやわらかく取りまわしやすい、より線導体を使用。ツメ折れを防ぐ保護ブーツ付き。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。

ケーブル長(m)1規格CAT6ホワイト構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする