さわやかフィットマスク ふつう 60枚入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード41566860 品番C00937
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

日本国内工場のクリーンルームで生産されています。1枚1枚個包装されているので衛生的です。カバンの中などに携帯し、持ち歩きに便利です。頬にフィットしやすいガードエンボス加工。耳にやさしく痛くなりにくい幅広ゴムを採用。全国マスク工業会会員製品です。日本産業規格(JIS T 9001)適合製品です。99%ガードフィルター(3層構造)を採用。バクテリア飛沫(BFE試験)、ウイルス飛沫(VFE試験)、微粒子(PFE試験)、花粉(花粉捕集効果試験)、安全衛生・通気性 全て測定済みです。ノーズフィッターのワイヤー入り。ふつうサイズ(約17.5×9cm)です。

用途かぜ、花粉、ウイルス飛沫、PM2.5対策に。 材質【本体・フィルタ部】ポリプロピレン【ノーズフィッター部】ポリエチレン【耳ひも部】ポリエステル・ポリウレタン 形状プリーツ 入数(枚)60 包装形態SP包装(分包) 生産国日本 対象かぜ、花粉、ウイルス飛沫、PM2.5
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。眼鏡が曇る場合がありますので、運転の際などには充分ご注意ください。本品は使いきり商品です。洗濯による再使用はできません。本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用や、それを防ぐ目的には使用できません。肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。マスクの臭いで気分が悪くなった場合には、使用を中止してください。息苦しさを感じた場合はただちに使用を中止してください。高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管はお避けください。衛生面・機能面から、1日1枚のご使用をおすすめします。火気のそばでのご使用はおやめください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。思わぬ事故を防ぐため睡眠時のご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする